※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターB-8型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
透明アクリル
材質(棚板)
ステンレス
棚板数(枚)
4
注文コード
50396396
品番
B-8
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・棚板数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
透明アクリル
外寸法(mm)
532×525×1099(架台+キャスター含む)
内寸法(mm)
478×485×960
棚板
自在
棚板数(枚)
4
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
24
棚板調整ピッチ(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20
棚受段数
8本
扉形式
上(大)、下(小)2段片開き
皿形状
シリカゲル皿1枚
摘要
留金タイプ