新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターB-8型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ステンレス
材質(棚板)
ステンレス
棚板数(枚)
4
注文コード
50396423
品番
予備棚板
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・棚板数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
棚板
自在
棚板数(枚)
4
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
24
棚板調整ピッチ(mm)
35
棚板耐荷重(kg)
20
棚受段数
8本