画像準備中

デシケーターB-8型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質透明アクリル 材質(棚板)ステンレス 棚板数(枚)4 注文コード50396448 品番B-8W
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥152,680
販売価格(税別)
138,800
この商品は材質・棚板数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質透明アクリル 外寸法(mm)532×540×1099(他にゴム足高さ25mm) 内寸法(mm)478×485×690 棚板自在 棚板数(枚)4 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数24 棚板調整ピッチ(mm)35 棚板耐荷重(kg)20 棚受段数8本 扉形式全面(上下2段片開き)後全面(片開き)の3枚 皿形状シリカゲル皿1枚 摘要留金ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする