※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターB-7型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396484
品番
B-7U
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
紫外線カット
摘要
植物培養用
内寸法(mm)
478×485×690
棚板数(枚)
2
棚板耐荷重(kg)
20
材質(棚板)
ステンレス
最大積載段数
19
外寸法(mm)
532×525×769(他にゴム足高さ25mm)
棚受段数
4本
棚板
自在
皿形状
シリカゲル皿1枚
扉形式
片開き
棚板調整ピッチ(mm)
35