※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デシケーターB-6型

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50396518 品番 B-6S
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質帯電防止ABS キャスターなし 内寸法(mm)478×485×490 棚板数(枚)2 棚板耐荷重(kg)20 材質(棚板)ステンレス 最大積載段数12 外寸法(mm)500×525×555(ゴム足高さ25含む) 棚受段数4本 棚板自在 皿形状シリカゲル皿1枚 扉形式片開き 棚板調整ピッチ(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする