新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターH-4型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50396588
品番
予備棚板
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アクリル
摘要
マグネットタイプ
内寸法(mm)
378×400×515
棚板数(枚)
6
最大積載段数
最大14段まで増設可能
外寸法(mm)
432×435×589
棚板
自在