※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターH-6型
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50396658
品番
H-6
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
付属品
湿度計付き、移動用キャスター付き
材質
透明アクリル
摘要
留金タイプ
内寸法(mm)
378×500×920
棚板数(枚)
10
最大積載段数
最大24段まで増設可能
外寸法(mm)
432×525×1005
棚板
自在
皿形状
シリカゲル皿1枚