新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
デシケーターHG型
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50396703
品番
予備棚板
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アクリル
内寸法(mm)
278×410×890
棚板数(枚)
5
最大積載段数
最大25段まで増設可能
外寸法(mm)
342×440×944
棚板
自在
棚板調整ピッチ(mm)
35