※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
V-3型真空デシケーター
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
透明塩ビ(耐薬品性)
注文コード
50396755
品番
V-3P
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通のデシケーターとして使用できるだけでなく、真空・減圧・ガス置換などができます。
仕様
真空計個数:1個
材質
透明塩ビ(耐薬品性)
内寸法(mm)
400×300×400
棚板数(枚)
2
外寸法(mm)
575×435×520
真空計(MPa)
-0.1
真空バルブ
外径8m/2個
適合ポンプ
GVD-050A型
皿形状
シリカゲル皿:1枚