※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
真空容器(円筒型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50396764
品番
1型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容易に、しかもスピーディーに真空にすることができます。・スリムな透明アクリル製の円筒に排気盤がついております。
仕様
真空計個数:1個
内寸法(Φ×Hmm)
排気筒:150×200
真空計(MPa)
-0.1
真空バルブ
1個
適合ポンプ
FP-15型