※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 研究関連用品・実験用必需品
新光化成の 保存/デシケーター
新光化成の デシケーター類
V-45型真空デシケーター
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50396859
品番
V-45
参考基準価格(税別)
¥654,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
セット内容
真空計個数:1個、バルブ:2個(8Φ)補強付き
材質
透明アクリル
質量(kg)
52
内寸法(mm)
450×450×450
外寸法(mm)
570×570×570
真空バルブ
-0.1MPa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
27,000
/
税込
¥
29,700
北海道地方
数量1につき
¥
37,000
/
税込
¥
40,700
沖縄地方
数量1につき
¥
37,000
/
税込
¥
40,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません