※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピペット自動洗浄器

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様洗浄かごのみ サイズ 注文コード50396974 品番
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ 内径×高さH(Φmm×mm)175×550 寸法A(mm)170 寸法B(mm)158 寸法C(mm)550 寸法D(mm)638 仕様洗浄かごのみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
ピペット洗浄
製造業

機能面では全く問題なかったのですが、ひとつ気になりました。
(小)を購入しましたが、円筒中の水が管から排出され始める時の水の高さが、円筒からあふれないか心配になるくらいギリギリでした。円筒の一番上から1cmくらいでしょうか。
排出用の管はキッチリ差し込んでいるので、排出時の水の高さを調節するには、事前に管の一部をカットするなどの処置が必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする