※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防犯ブザー
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50397025
品番
EA864EF-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
音量(dB)
DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80
エスコ品番
EA864EF-22
寸法(mm)
74×117×36.5
色
白
材質(本体)
Noryl樹脂
質量(g)
約76
電源(V)
DC12〜24
消費電力(mA)
DC12V最大時:22、DC24V最大時:29
使用周囲温度(℃)
0〜49
設置場所
屋内
音色
パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー