※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
新光化成の 乾燥台/乾燥棚
ドライボード
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50397123
品番
DB-W
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
卓上用、両面型。・支持棒は自在型で乾燥器具に合わせて移動可能。
用途
洗浄済みの硝子機具類の乾燥・保管・運搬等多目的に使用できます。
材質
乾燥支持棒:ABS樹脂50本立
寸法(mm)
616×760H
脚幅(mm)
250