※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

試薬瓶収納ケース

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50397473 品番ES-6
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。
500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。
カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。

付属品カギ付きパッチン 材質本体:塩ビ、フタ:塩ビ 本体:白、フタ:オレンジ 内寸法(mm)264×184×304 外寸法(mm)270×190×310H

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50397473
2021-08-04
用途:
試薬保管
教育・研究機関

鍵付きで丈夫なので、安心して使っています。もうワンサイズ小さいと、さらに便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする