※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ製作業台

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ棚あり 注文コード50397489 品番SW-1200
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。
天板と中板は取外し可能です。

耐荷重(kg)天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重) 材質硬質塩化ビニール タイプ棚あり 外寸法(mm)1200×600×800H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする