※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 収納・設備・保管・運搬用品
新光化成の 作業台/実験台
新光化成の スチール作業台
塩ビ製作業台
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
棚なし
注文コード
50397498
品番
SW-1200
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体は塩ビ製ですのでアジャスターを除き錆びることはありません。
天板と中板は取外し可能です。
耐荷重(kg)
天板:100(均等荷重)、中板:50(均等荷重)
材質
硬質塩化ビニール
タイプ
棚なし
外寸法(mm)
1200×600×800H