曜日別特売
幅1200mm×奥行600mm×高さ600mm アクリル水槽 新光化成 50397559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル水槽

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台注文コード50397559品番幅1200mm×奥行600mm×高さ600mm
参考基準価格(税別)¥234,500販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

透明度の高いアクリル水槽です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×600質量(kg)36板厚(mm)正面:10、側面:10、底面:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする