※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新光化成
新光化成の 加熱・冷却・クーラーボックス
新光化成の 加熱/冷却機器
新光化成の ドライ/クール/ウォーターバス
アクリル水槽
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50397568
品番
幅1500mm×奥行600mm×高さ600mm
参考基準価格(税別)
¥287,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高いアクリル水槽です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×600×600
質量(kg)
43
板厚(mm)
正面:10、側面:12、底面:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×600×600