※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新生技研
新生技研の 研究関連用品・実験用必需品
新生技研の チューブ/ホース類
新生技研の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAコイルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
4×6
外径(Φmm)
6
全長(m)
3.5
注文コード
50397638
品番
PFA-64
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・外径・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径×外径(Φmm)
4×6
コイル外径(Φmm)
約40〜50
外径(Φmm)
6
色
乳白
全長(m)
3.5
使用温度範囲(℃)
-65〜+150以下
密着長さ(mm)
約150