※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAコイルチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径×外径(Φmm)6×8 外径(Φmm)8 全長(m)4.5 注文コード50397647 品番PFA-86
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は内径×外径・外径・全長など10種類から選べます 他の種類を見る
内径×外径(Φmm)6×8 コイル外径(Φmm)約60〜70 外径(Φmm)8 乳白 全長(m)4.5 使用温度範囲(℃)-65〜+150以下 密着長さ(mm)約200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする