※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新生技研
新生技研の 研究関連用品・実験用必需品
新生技研の チューブ/ホース類
新生技研の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
PFAコイルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径×外径(Φmm)
8×10
外径(Φmm)
10
全長(m)
6
注文コード
50397656
品番
PFA-108
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径・外径・全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径×外径(Φmm)
8×10
コイル外径(Φmm)
約80〜100
外径(Φmm)
10
色
乳白
全長(m)
6
使用温度範囲(℃)
-65〜+150以下
密着長さ(mm)
約250