※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ワンカットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
3
刃長(mm)
22
注文コード
50397785
品番
DZ-OCLB2060-22S160
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,220
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
22
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
22
刃径(Φmm)
6
表面処理
DZ(TiAlN)
ボール半径R(mm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります