※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
ワンカットボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
4
刃長(mm)
24
注文コード
50397891
品番
DZ-OCLB2080-24T220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,870
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・刃長
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
24
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
刃数
2
刃長(mm)
24
刃径(Φmm)
8
表面処理
DZ(TiAlN)
ボール半径R(mm)
4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります