DZ-OCLB2200-40S220 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50398135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DZ-OCLB2200-40S220 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50398135
DZ-OCLB2200-40S220 ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50398135

ワンカットボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)10刃長(mm)40注文コード50398135品番DZ-OCLB2200-40S220
参考基準価格(税別)¥143,990販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
有効長(mm)40全長(mm)220シャンク径(Φmm)20材質超硬合金刃数2刃長(mm)40刃径(Φmm)20表面処理DZ(TiAlN)ボール半径R(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする