※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 換気/設備用品
エスコの 送排風機
AC100V・135W/450mm 送風機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50398312
品番
EA897AY-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,850
販売価格(税別)
¥
43,500
バスケットに入れる
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)
450
ファン径(cm)
45
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
158/199
エスコ品番
EA897AY-2
寸法(mm)
530×550×800
質量(kg)
9.1
スイッチ
押しボタン式(強・中・弱)
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
9.7
消費電力(W)(50/60Hz)
135/170
首振角度(°)
左右90、上下3段階調節