ソリッドドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50399221品番SDS-026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930

最もポピュラーな超硬ソリッドドリルです。
ねじれ角は30°です。

用途
被削材:鋳鉄、軟鋼、アルミ合金。
溝長(mm)22全長(mm)45材質CR1刃径(Φmm)2.6コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08034853
2018-02-20
用途: 折れたタップの除去
竹光株式会社

モノタロウの超硬が脆い傾向が有るのでメーカー品で試しました。社員が工具メーカーにいたのでアドバイスをもらい、予想通り、加工は問題ありませんでした。焼結技術は奥深い物が有るので高いけどメーカー品を選ぶ価値はあります。モノタロウオリジナルも折れた素材を回収して分析すれば良くなっていくのではないでしょうか?

対象商品 : 08035036
2015-02-14
用途: 折れ込んだ 高炭素鋼のボルト取り除き
テイ シークェンス建設業・工事業

モノタロウの超硬よりちょっと長持ちした。
ただちょっと高い 迷う所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする