※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA898C-10 406mm ワイヤーソー エスコ 50399755 EA898C-10 406mm ワイヤーソー エスコ 50399755

406mm ワイヤーソー

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50399755 品番EA898C-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
用途木やプラスチックの切断に エスコ品番EA898C-10 材質ステンレス 全長(mm)406 質量(g)20 リング穴径(Φmm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50399755
2026-03-18
用途:
外出時での簡単な木材の切断に利用予定。
松沢 様 (建設業・工事業)

まだ切断作業はしてないが、持ち運びはコンパクト、軽量で満足しています。

2025-03-31
用途:
両面テープで強固に張り付いている部品を剥がすため
株式会社ART CRAFT 様

お安いですが、意外に使えますので良いですね。いろいろな所に使えると思いますので工具箱に入れておくと何かと便利しそうです。

対象商品:
50399755
2020-11-11
用途:
キャンプ場で使用。

キャンプ場で薪のカットに使用。
長い薪など長さの調整が必要な時にあると便利。ある程度の太さまではワイヤーソウでカット出来ます。
コンパクトに持ち運びが出来るので、一つあると役立ちます。

対象商品:
50399755
2020-10-21
用途:
既存品の破汚損の交換 壁面鏡
株式会社白青舎 様

壁面べた付けの鏡の交換を申し付けられて、もしもの際に壁からの剥離用に念のため用意しておりましたが、今回は使わずとも取り外しできましたので、使用レビューはありませんが、短納期で安心でした。

2024-06-22
用途:
庭の木の剪定に
その他業種

少し太めの枝では引っかかってしまう事が多く、
半日使ったところで切れてしまった。

耐久性は期待できないです。

1人が参考にしています
対象商品:
50399755
2020-07-19
用途:
持ってると安心です
教育・研究機関

いざと言うときの為に持ち歩いてます。何が起こるかわかりませんから!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする