※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

2.4mmx4m ナイロンカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50400114 品番EA898R-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170

ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。

コード長さ(m)4 用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適 エスコ品番EA898R-11 材質【コード】ナイロン 直径(Φmm)130 穴径(Φmm)25.4 コード径(Φmm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする