※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 刈払機
エスコの ナイロンコード
エスコの 刈払機用ナイロンコード単体
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50400184
品番
EA898R-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,008
販売価格(税別)
¥
7,280
バスケットに入れる
耐久性があり、切れ味に優れます。
コード
四角ナイロンコード
用途
EA898R-7用替コード
エスコ品番
EA898R-27
質量(g)
730
長さ(m)
100
太さ(mm)
2.4