※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾式掃除機
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50401977
品番
EA899HE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,670
販売価格(税別)
¥
39,700
バスケットに入れる
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
質量(kg)
7.8
付属品
電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズル
エスコ品番
EA899HE-2
寸法(mm)
330×283×416
消費電力(W)
1050
電源
100V
騒音値(dB)
62