※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾式掃除機
AC100V/1050W/ 4.5L 掃除機(クリーンルーム用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50401995
品番
EA899HG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
鋼板製ボディ
ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L)
4.5
吸込仕事率(W)
320
質量(kg)
10.2
付属品
ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚
エスコ品番
EA899HG-2
寸法(mm)
283×327×657
消費電力(W)
1050
電源
100V
騒音値(dB)
62