※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/37.0L 乾湿兼用掃除機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403185
品番
EA899SA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥162,800
販売価格(税別)
¥
148,000
バスケットに入れる
粉塵、液体、オイルも連続吸引できます。
タンク容量(L)
44(吸水37)
質量(kg)
21.5
付属品
電源コード8m(アース付)、ホース2m、フロアーノズル、水切ノズル、スキマノズル、直管パイプ2本
エスコ品番
EA899SA-1
寸法(mm)
474×600×963
消費電力(W)
1100
電源
100V
風量(m
3
/min)
最大2.6
騒音値(dB)
75
真空度(kPa)
最大30
ちり落とし方式
手動