※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 業務用掃除機
エスコの 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403194
品番
EA899SB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,550
販売価格(税別)
¥
80,500
バスケットに入れる
金属切粉の吸引にも対応
タンク容量(L)
10(吸水7)
付属品
電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプ
エスコ品番
EA899SB-1
寸法(mm)
370×410×580
消費電力(W)
1100
電源
100V
本体質量(kg)
12
風量(m
3
/min)
2.7
騒音値(dB)
77
フィルター面積(m
2
)
0.14
真空度(kPa)
最大23