※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 足場台
510x500mmx0.50m 作業台(伸縮調整脚/アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50403553
品番
EA901XD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,630
販売価格(税別)
¥
33,300
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.379〜0.5
質量(kg)
6.8
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA901XD-2
材質
アルミ合金
段数
2段
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
510