はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50403998 品番 EA903-3A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,790
販売価格(税別)
38,900
はしごの長さ(m)2.71〜3.63 質量(kg)8.3 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 エスコ品番EA903-3A 脚立長(m)1.27〜1.71 最大使用高さ(m)0.98〜1.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする