はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50404016 品番 EA903-5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,550
販売価格(税別)
50,500
はしごの長さ(m)3.94〜4.86 質量(kg)11.4 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 エスコ品番EA903-5A 脚立長(m)1.86〜2.30 最大使用高さ(m)1.57〜2.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする