エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 兼用脚立
はしご兼用脚立(伸縮脚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50404122
品番
EA903AB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,620
販売価格(税別)
¥
44,200
バスケットに入れる
高段差に対応した伸縮脚付のはしご兼用脚立です。
天板高さ(m)
【長わく】1.57〜2.01、【短わく】1.28〜1.72
はしごの長さ(m)
3.02〜3.94
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
604×1679×169
質量(kg)
9.1
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
60
エスコ品番
EA903AB-23
収納寸法・幅(mm)
1679
収納寸法・奥行(mm)
169
収納寸法・高さ(mm)
604
天板寸法・幅(mm)
251
天板寸法・奥行(mm)
160