脚立(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50404235 品番 EA903AD-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,400
販売価格(税別)
54,000
天板高さ(m)2.29 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)243×739×174 質量(kg)11.1 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)55 エスコ品番EA903AD-1B 天板寸法(mm)251×160 有効長(m)1.70 収納寸法・幅(mm)739 収納寸法・奥行(mm)174 収納寸法・高さ(mm)2433

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする