※画像はEA903AD-1Bです
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
脚立(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50404262
品番
EA903AD-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,680
販売価格(税別)
¥
68,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.88
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
3049×847×174
質量(kg)
14.2
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
295
踏ざん踏面幅(mm)
55
エスコ品番
EA903AD-3B
天板寸法(mm)
251×160
有効長(m)
2.29
収納寸法・幅(mm)
847
収納寸法・奥行(mm)
174
収納寸法・高さ(mm)
3049