※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

336x160mmx0.30m/1段 踏 台(アルミ製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50404314 品番EA903AF-30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中空支柱構造支柱をパイプ形状構造とすることで、アルミ合金の軽さと強靭さが両立。

天板高さ(m)0.3 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)388×153×332 質量(kg)1 最大使用荷重(kg)100 エスコ品番EA903AF-30B 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数1段 設置寸法・奥行(mm)289 設置寸法・幅(mm)388 収納寸法・幅(mm)388 収納寸法・奥行(mm)153 収納寸法・高さ(mm)332 天板寸法・幅(mm)276 天板寸法・奥行(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
高所作業時
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

軽いのに丈夫で満足しております。機能性と機動性がバツグンです。

対象商品:
50404314
2022-04-26
用途:
ちょこっと手の届かない時に楽に乗れる
松月堂 様

簡単な木製台を使用して居ましたがこの台にして安定感があり上部が平らで安定感が有りつかい安く重宝しています、当方80キロの体重でもしっかりしています。

対象商品:
50404314
2021-11-26
用途:
少し高いところの作業に使用

凄く軽いため持ち運びがしやすく、その割に安定しており踏み台としては使いやすいです。
お勧めいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする