※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 折りたたみ踏み台
520x350mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50404323
品番
EA903AF-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,020
販売価格(税別)
¥
38,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.56
質量(kg)
7.5
最大使用荷重(kg)
160
エスコ品番
EA903AF-5
材質
アルミ合金(アルマイト加工)
段数
2段
天板寸法・幅(mm)
520
天板寸法・奥行(mm)
350