※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

520x350mmx0.99m/4段 踏 台(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50404357 品番EA903AF-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,640
販売価格(税別)
52,400
天板高さ(m)0.99 質量(kg)9.9 最大使用荷重(kg)160 エスコ品番EA903AF-7 材質アルミ合金(アルマイト加工) 段数4段 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする