※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.19m/6段 踏 台

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50404402 品番EA903AJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,930
販売価格(税別)
36,300
天板高さ(m)1.19 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×115×1920 質量(kg)5.4 最大使用荷重(kg)150 エスコ品番EA903AJ-6 材質アルミ合金 段数6 全高(m)1.92 収納寸法・幅(mm)480 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)1920 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする