※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 上わく付踏み台
1.40m/7段 踏 台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50404418
品番
EA903AJ-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,540
販売価格(税別)
¥
41,400
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.40
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×115×2160
質量(kg)
6.2
最大使用荷重(kg)
150
エスコ品番
EA903AJ-7
材質
アルミ合金
段数
7
全高(m)
2.16
収納寸法・幅(mm)
500
収納寸法・奥行(mm)
115
収納寸法・高さ(mm)
2160
天板寸法・幅(mm)
250
天板寸法・奥行(mm)
250