※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 踏み台
エスコの 折りたたみ踏み台
309x255mmx0.56m/2段 踏 台(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50404463
品番
EA903AL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.56
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
438×237×630
質量(kg)
2.4
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903AL-2
材質
アルミ合金
段数
2段
収納寸法・幅(mm)
438
収納寸法・奥行(mm)
237
収納寸法・高さ(mm)
630