エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
脚立(ワイドステップ/滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50404567
品番
EA903AM-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
天板高さ(m)
0.52
質量(kg)
2.7
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
エスコ品番
EA903AM-21
天板寸法(mm)
252×157
最大使用高さ(m)
0.52