エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
脚立(ワイドステップ/アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50404628
品番
EA903AM-27A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,620
販売価格(税別)
¥
54,200
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.29
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2434×739×181
質量(kg)
11.6
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
60
エスコ品番
EA903AM-27A
最大使用高さ(m)
1.7