エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 脚立
エスコの 専用脚立
脚立(ワイドステップ/アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50404637
品番
EA903AM-28A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,550
販売価格(税別)
¥
60,500
バスケットに入れる
天板高さ(m)
2.59
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2743×793×181
質量(kg)
13.1
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)
60
エスコ品番
EA903AM-28A
最大使用高さ(m)
2