脚立(ワイドステップ/アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50404646 品番 EA903AM-29A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,050
販売価格(税別)
65,500
天板高さ(m)2.88 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)3052×847×181 質量(kg)14.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)60 エスコ品番EA903AM-29A 最大使用高さ(m)2.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする